{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | B | |
Stopka ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319081 40 | |
EAN/GTIN | 4045197584342 | |
Číslo výrobcu | 319081 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínač nástrojov Eco tvar B6 radiálne ľavé, dlhé 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
326,51 €
163,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
218,36 €
122,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 118 mm | 118 mm |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | VDI 40 |
Tvar | B | B |
h1 | 25 mm | 25 mm |
h5 | 48 mm | 48 mm |
h6 | 32,5 mm | 32,5 mm |
Stopka ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |