{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | B | |
Stopka ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319071 30 | |
EAN/GTIN | 4045197584311 | |
Číslo výrobcu | 319071 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínač nástrojov Eco tvar B5 radiálny pravý, dlhý 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
256,00 €
144,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
256,00 €
129,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
192,92 €
64,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 100 | 100 | 100 |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Tvar | B | B | B |
h5 | 38 | 38 | 38 |
h6 | 28 | 28 | 28 |
l2 | 40 | 40 | 40 |
Stopka ⌀ d1 | 30 | 30 | 30 |