{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | B | |
Stopka ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 35 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319061 30 | |
EAN/GTIN | 4045197523686 | |
Číslo výrobcu | 319061 30 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upínač nástrojov Eco tvar B4 radiálne ľavé, krátke, Stopka ⌀ d1: 30mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
122,57 €
50,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
100,53 €
52,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
79,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
113,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Tvar | B | B | B | B |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Stopka ⌀ d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI |