T490 SM-D80-58-5-32-13 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou nesoucí T490 LNMT/HT 1306 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3190492
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3190492
    EAN/GTIN 7291075237795
    Číslo výrobcu 3190492
    Číslo L L23980 166

    Popis

    Popis:

    Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 74 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných prvků (CICT) 25, délka řezu max (APMX) 58 mm, Počet řezných hran (NOF) 5, Celková délka (OAL) 75 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 74 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 80 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 25
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 58 mm
    • Pocet drážek (NOF) 5
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Celková délka (OAL) 75 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka