{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | B | |
Stopka ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319016 30 | |
EAN/GTIN | 4067263237525 | |
Číslo výrobcu | 319016 30 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Eco VDI držiak nástrojov, tvar B2 radiálne ľavé, krátke 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
113,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
100,53 €
47,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
68,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
77,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 70 | 70 | 70 | 70 |
b2 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Tvar | B | B | B | B |
h1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
l2 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI |