Držiak nástrojov axiálny jednoduchý, ľavý, PSC 80, pre držiak so štvorhranom: 32mm

Č. pol.: 318942 32
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre držiak so štvorhranom Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-2
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre držiak so štvorhranom 32 mm
upínač PSC 80
Norma upínača ISO 26623-2
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 140 mm
Upínacia dĺžka L1 98 mm
B 55 mm
Vonkajší ⌀ D 110 mm
Druh produktu Držiak nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318942 32
EAN/GTIN 2050001930040
Číslo výrobcu PS8.V32.L11.140

Popis

Prevedenie:

S nastaviteľnou chladiacou tryskou s vnútorným závitom.

Použitie:

Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.
Na uchytenie držiakov ISO svoriek so štvorcovou stopkou.

Poznámka:

PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka