{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre držiak so štvorhranom | 32 mm | |
Upínač | PSC 80 | |
Norma upínača | ISO 26623-2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 140 mm | |
Upínacia dĺžka L1 | 98 mm | |
B | 55 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 110 mm | |
Druh produktu | Držiak nástrojov |
Číslo položky | 318941 32 | |
EAN/GTIN | 2050001930033 | |
Číslo výrobcu | PS8.V32.R11.140 |