PSC polotovar 63X100

Č. pol.: 318912 63X100
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Rozmer D × A Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
    ⌀ upnutia D1 63 mm
    Upínač PSC 63
    Norma upínača ISO 26623-2
    Prázdna dĺžka L1 78 mm
    Druh produktu Nástrojový polotovar

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 318912 63X100
    EAN/GTIN 2050001673442
    Číslo výrobcu PS6.RO6.001.100

    Popis

    Použitie:

    Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.
    Na výrobu špeciálnych nástrojov.

    Poznámka:

    PSC upínacie skrutky na požiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka