Držiak nástrojov axiálny jednoduchý, ľavý 20

Č. pol.: 318902 20
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre držiak so štvorhranom Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-2
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre držiak so štvorhranom 20 mm
Upínač PSC 40
Norma upínača ISO 26623-2
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 80 mm
Upínacia dĺžka L1 60 mm
B 30 mm
Vonkajší ⌀ D 80 mm
Druh produktu Držiak nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318902 20
EAN/GTIN 2050001715661
Číslo výrobcu PS4.V20.L11.080

Popis

Prevedenie:

S nastaviteľnou chladiacou tryskou s vnútorným závitom.

Použitie:

Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.
Na uchytenie držiakov ISO svoriek so štvorcovou stopkou.

Poznámka:

PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka