Držiak na vyvrtávacie tyče 6

Č. pol.: 318888 6
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-2
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
Upínač PSC 63
Norma upínača ISO 26623-2
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 80 mm
Vonkajší ⌀ D 34 mm
L1 58 mm
Druh produktu Upínacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318888 6
EAN/GTIN 2050001672889
Číslo výrobcu PS6.B06.K01.080

Popis

Použitie:

Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.
Na uchytenie vŕtacích tyčí.

Poznámka:

PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka