Držiak na vyvrtávacie tyče 8

Č. pol.: 318886 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-2
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 8 mm
    Upínač PSC 40
    Norma upínača ISO 26623-2
    Vnútorné chladenie áno
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 65 mm
    Vonkajší ⌀ D 34 mm
    L1 43 mm
    Druh produktu Upínacie skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 318886 8
    EAN/GTIN 2050001714602
    Číslo výrobcu PS4.B08.K01.065

    Popis

    Použitie:

    Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.
    Na uchytenie vŕtacích tyčí.

    Poznámka:

    PSC upínacie skrutky na požiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka