Držiak nástrojov radiálny 25

Č. pol.: 318876 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre držiak so štvorhranom Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-2
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre držiak so štvorhranom 25 mm
Upínač PSC 63
Norma upínača ISO 26623-2
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 71 mm
B 40 mm
Vonkajší ⌀ D 102 mm
Druh produktu Držiak nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318876 25
EAN/GTIN 2050001673015
Číslo výrobcu PS6.V25.N11.071

Popis

Prevedenie:

S nastaviteľnou chladiacou tryskou s vnútorným závitom.

Použitie:

Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.
Na uchytenie držiakov ISO svoriek so štvorcovou stopkou.

Poznámka:

PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Držiak nástrojov radiálny 25

Držiak nástrojov radiálny 25

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
337,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
337,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
337,00 €
Norma upínača ISO 26623-2 ISO 12164-3 ISO 26623-2
Dĺžka výčnelku Rozmer A 71 90 71
Vonkajší ⌀ D 102 102 102
B 40 40 40
pre držiak so štvorhranom 25 25 25
Vnútorné chladenie áno áno áno
Druh produktu Držiak nástrojov Držiak nástrojov Držiak nástrojov

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka