{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre držiak so štvorhranom | 25 mm | |
Upínač | PSC 63 | |
Norma upínača | ISO 26623-2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 130 mm | |
Upínacia dĺžka L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 102 mm | |
Druh produktu | Držiak nástrojov |
Číslo položky | 318872 25 | |
EAN/GTIN | 2050001673435 | |
Číslo výrobcu | PS6.V25.R31.130 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držiak nástrojov axiálny trojitý, pravý 25
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
789,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
330,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
330,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
520,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Norma upínača | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Vonkajší ⌀ D | 102 | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 | 40 |
pre držiak so štvorhranom | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Druh produktu | Držiak nástrojov | Držiak nástrojov | Držiak nástrojov | Držiak nástrojov |