Držiak nástrojov axiálny jednoduchý, pravý 20

Č. pol.: 318860 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre držiak so štvorhranom Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-2
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre držiak so štvorhranom 20 mm
    Upínač PSC 63
    Norma upínača ISO 26623-2
    Vnútorné chladenie áno
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
    Upínacia dĺžka L1 75 mm
    B 30 mm
    Vonkajší ⌀ D 80 mm
    Druh produktu Držiak nástrojov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 318860 20
    EAN/GTIN 2050001672605
    Číslo výrobcu PS6.V20.R11.100

    Popis

    Prevedenie:

    S nastaviteľnou chladiacou tryskou s vnútorným závitom.

    Použitie:

    Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.
    Na uchytenie držiakov ISO svoriek so štvorcovou stopkou.

    Poznámka:

    PSC upínacie skrutky na požiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka