Polotovar 63X200

Č. pol.: 318854 63X200
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Rozmer D × A Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-3

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka výčnelku Rozmer A 200 mm
    ⌀ upnutia D1 63 mm
    Upínač HSK-T 63
    Norma upínača ISO 12164-3
    Prázdna dĺžka L1 174 mm
    Druh produktu Nástrojový polotovar

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 318854 63X200
    EAN/GTIN 2050001673138
    Číslo výrobcu HA6.RO6.001.200

    Popis

    Použitie:

    Na výrobu špeciálnych nástrojov.
    Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka