Držiak na vyvrtávacie tyče 6

Č. pol.: 318829 6
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-3
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 6 mm
    Upínač HSK-T 40
    Norma upínača ISO 12164-3
    Vnútorné chladenie áno
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 55 mm
    Vonkajší ⌀ D 34 mm
    L1 35 mm
    Druh produktu Upínacie skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 318829 6
    EAN/GTIN 2050001714763
    Číslo výrobcu HA4.B06.K01.055

    Popis

    Použitie:

    Na uchytenie vŕtacích tyčí.
    Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka