{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre držiak so štvorhranom | 25 mm | |
Upínač | HSK-T 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-3 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 112,7 mm | |
Upínacia dĺžka L1 | 80 mm | |
B | 40 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 94 mm | |
Hroty-Odsadenie stredu | 12,7 mm | |
Druh produktu | Držiak nástrojov |
Číslo položky | 318627 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893277 | |
Číslo výrobcu | 318627 25 |