Rýchlovýmenný držiak pre upichovacie nože bez nožov A

Č. pol.: 318600 A
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ A
vhodné pre č. 318000 A
pre výšku planžety 26 mm
Druh produktu Oceľový držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318600 A
EAN/GTIN 4045197316301
Číslo výrobcu ASH 1126

Popis

Prevedenie:

Pevný oddeľovací držiak upichovacieho noža.
Upichovací nôž je držaný mimoriadne krátko a bez vibrácií a zboku lícuje s držiakom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka