Rýchlovýmenný držiak s valcovým otvorom C50

Č. pol.: 318300 C50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ C50
vhodné pre č. 318000 C
⌀ otvora 50 mm
Dĺžka 160 mm
Druh produktu Oceľový držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318300 C50
EAN/GTIN 4045197316189
Číslo výrobcu Bs 33/50/160

Popis

Prevedenie:

Vybavený s kontrovateľnou skrutkou na výškové prestavenie a 2 zvieracími skrutkami.

Použitie:

Na uchopenie puzdier s Morse kužeľom č. 318400.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka