Rýchlovýmenný držiak vyvrtávacej tyče A

Č. pol.: 318200 A
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ A
vhodné pre č. 318000 A
pre ⌀ vyvrtávacích tyčí 20 mm
Dĺžka 85 mm
Druh produktu Oceľový držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318200 A
EAN/GTIN 4045197316097
Číslo výrobcu B 11/20/85

Popis

Použitie:

Na držanie vyvrtávacích tyčí a iných nástrojov s valcovými stopkami. Vybavený s istiacou skrutkou na výškové nastavenie a 3 upínacími skrutkami nástroja.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka