4hranný upínací kľúč, vhodné pre oceľové držiaky: A

Č. pol.: 318180 A
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre oceľové držiaky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre oceľové držiaky A
Vonkajší ⌀ 13 mm
4-hranná 8 mm
vhodné pre upínacie skrutky 318130
Výška 120 mm
Šírka 130 mm
Druh produktu Oceľový držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318180 A
EAN/GTIN 4045197316059
Číslo výrobcu 11T16

Popis

Vhodné pro:

Oceľový držiak č. 318100318800

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka