T490 LNK-D50-51-4-C40-11 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí T490 LN#T 11 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3181246
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3181246
    EAN/GTIN 7291075346114
    Číslo výrobcu 3181246
    Číslo L L23980 1339

    Popis

    Popis:

    Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných prvků (CICT) 24, délka řezu max (APMX) 51 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 130 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 50 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 24
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 51 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Celková délka (OAL) 130 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka