SDN D160-1723-40-CALN13 Nastavitelné drážkovací frézy 3 stranně řezací s kazetami nesoucími destičky T490 LNHT 1306PNTR/L

Č. pol.: 3181235
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181235
EAN/GTIN 7291075327205
Číslo výrobcu 3181235
Číslo L L23980 2477

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 49,5 mm, průměr řezu (DC) 161 mm, počet řezných těles (CICT) 10, šířka řezu max (CWX) 23 mm, šířka řezu min. (CWN) 17,5 mm, počet řezných hran (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 56 mm, celková délka (OAL) 26 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 49.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 161 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální šírka rezu (CWX) 23 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 17.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 56 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 26 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky