H690 F90AXD100-8-31.75-16 Čelní 90° frézy nesoucí H690 TNKX 1606 Trojúhelníkové břitové destičky se 6 šroubovitými břity

Č. pol.: 3181234
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIDO 690
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181234
EAN/GTIN 7291075314403
Číslo výrobcu 3181234
Číslo L L23980 1325

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 31,75 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 80 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 31.75 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka