S890 FSN D100-8-31.75-R13 Čelní frézy pro oboustranné destičky s 8 řeznými hranami.

Č. pol.: 3181224
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIDO 890 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181224
EAN/GTIN 7291075290226
Číslo výrobcu 3181224
Číslo L L23980 1313

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 31,75 mm, průměr (DC/DCX) 96,5 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 51,1 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 31.75 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 96.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 96.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Celková délka (OAL) 51.1 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 89 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka