SDN D5.00-.187-10-LN08 Kotoučové drážkovací frézy typu D2.50-.156-07-LN08

Č. pol.: 3181215
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 3181215
EAN/GTIN 7291075264975
Číslo výrobcu 3181215
Číslo L L23980 2251

Popis

Popis:

Štěrbiny, hloubka řezu maximální (CDX) 1,47″, Průměr řezu (DC) 5 8″, Počet řezných položek (CICT) 16 3, Šířka řezu maximální (CWX) 0,207″, Minimální šířka řezu (CWN) 8″, Počet flétny (NOF) 4, Průměr náboje (DHUB) 8-3/16″, tloušťka náboje (THUB) 3/0,187″, Celková délka (OEF) 1″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.47″
  • Prumer rezu (DC): 5″
  • Pocet rezných britu (CICT): 16
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.207″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.187″
  • Pocet drážek (NOF): 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1-3/4″
  • Tlouštka náboje (THUB): 3/8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Celková délka (OAL): 3/8″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 8

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka