F90LN D125-15-38.10-R-N15 Čelní 90° fréza s břitovými destičkami LN 1506 Tangenciálně uložené břitové destičky

Č. pol.: 3181173
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANGMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181173
EAN/GTIN 7291075231212
Číslo výrobcu 3181173
Číslo L L23980 1272

Popis

Popis:

Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 38,1 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 15, průměr náboje (DHUB) 95 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 38.1 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 125 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 15
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 95 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka