F90LN D200-12-60-L-N15 Čelní 90° fréza s břitovými destičkami LN 1506 Tangenciálně uložené břitové destičky

Č. pol.: 3181131
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181131
EAN/GTIN 7291075231199
Číslo výrobcu 3181131
Číslo L L23980 1239

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 200 mm, počet řezných těles (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 135 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 200 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 135 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky