Popis:
Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 14,5 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, počet řezných hran (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 38,4 mm, celková délka (OAL) 35 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 4
Charakteristika:
- Typ upínace A
- Maximální hloubka rezu (CDX) 14.5 mm
- Prumer rezu (DC) 63 mm
- Pocet rezných britu (CICT) 8
- Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
- Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
- Pocet drážek (NOF) 8
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 38.4 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 082604-TN-N
- Celková délka (OAL) 35 mm
- Pocet rezacích britu (ZEFP) 4
- Použitelná délka (LU) 25 mm