BCM D.62-MMT10 Kulové frézy se závitovou úpravou MULTI-MASTER, na které se montují břitové destičky s pravoúhlým ostřím pro dokončovací profilování

Č. pol.: 3181082
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria DROPMILL
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3181082
    EAN/GTIN 7291075228649
    Číslo výrobcu 3181082
    Číslo L L23980 2153

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,6″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 1/2″, Celková délka (OAL) 1,44″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.6″
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T10
    • Polomer rohu (RE): 0.31″
    • Prumer rezu (DC): 5/8″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 2
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/2″
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 1/2″
    • Funkcní délka (LF): 1″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): BCR D.62-QT
    • Celková délka (OAL): 1.44″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka