SDN D3.00-.156-08-LN08 Kotoučové drážkovací frézy typu D2.50-.156-07-LN08

Č. pol.: 3181050
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 3181050
EAN/GTIN 7291075264944
Číslo výrobcu 3181050
Číslo L L23980 2100

Popis

Popis:

Štěrbiny, hloubka řezu maximální (CDX) 0,7″, Průměr řezu (DC) 3 5″, Počet řezných položek (CICT) 10 1, Šířka řezu maximální (CWX) 0,175″, Minimální šířka řezu (CWN) 4″, Počet flétny (NOF) 2, Průměr náboje (DHUB) 4-1/10″, tloušťka náboje (THUB) 1/0,156″, Celková délka (OEF) 1″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.7″
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.175″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.156″
  • Pocet drážek (NOF): 10
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1-1/2″
  • Tlouštka náboje (THUB): 1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Celková délka (OAL): 1/4″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 5

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka