F90AD D050-04-22-SFR Nastavitelné čelní frézy (pro břitové destičky PCD / CBN)

Č. pol.: 3181033
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) HELI2000
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181033
EAN/GTIN 7291075261769
Číslo výrobcu 3181033
Číslo L L23980 1140

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 49 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 49 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKW 1505 PDER
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI2000" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka