S845 F45SX D5.0-8-1.5-R16 Čelní 45° frézy nesoucí břitové destičky s 8 šroubovitými pravotočivými břity

Č. pol.: 3181029
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIDO 845 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3181029
    EAN/GTIN 7291075209303
    Číslo výrobcu 3181029
    Číslo L L23980 2024

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 5,58″, počet řezných položek (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 3,22″, Celková délka (OAL) 2″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 5″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 5.58″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 5.58″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 8
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.276″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.22″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
    • Celková délka (OAL): 2″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka