T490 SM-D1.5-14-2-.75-13 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou nesoucí T490 LNMT/HT 1306 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3181022
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181022
EAN/GTIN 7291075237887
Číslo výrobcu 3181022
Číslo L L23980 3052

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1,4″, Cutting Diameter (DC) 6-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 1,43″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 2,44″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.43″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL): 2.44″

Vhodné výrobky

Vložky