S845 F45SX D3.0-6-1.0-R16 Čelní 45° frézy nesoucí břitové destičky s 8 šroubovitými pravotočivými břity

Č. pol.: 3181005
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 845 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181005
EAN/GTIN 7291075209297
Číslo výrobcu 3181005
Číslo L L23980 1959

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3,58″, Počet řezných položek (CICT) 6, Průměr náboje (DHUB) 2,755″, Celková délka (OAL) 1-3/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3.58″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3.58″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.276″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.755″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.