F90LN D063-05-22-R-N15 Čelní 90° fréza s břitovými destičkami LN 1506 Tangenciálně uložené břitové destičky

Č. pol.: 3181004
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181004
EAN/GTIN 7291075231182
Číslo výrobcu 3181004
Číslo L L23980 1086

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 59,2 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 59.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky