HM90 E90A-D12-1-C16-C Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Č. pol.: 3181003
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELI2000
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3181003
    EAN/GTIN 7291075115109
    Číslo výrobcu 3181003
    Číslo L L23980 2222

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet břitových destiček (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 1, celková délka (OAL) 80 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 14 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 12 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 1
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
    • Pocet drážek (NOF) 1
    • Funkcní délka (LF) 80 mm
    • Délka hlavy (LH) 20 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Celková délka (OAL) 80 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 32 Stupne
    • Typ stopky Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
    • Použitelná délka (LU) 14 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka