Plast brusný hrnec 110/90x55x22.23 mm 1C 24 L4 B2, PRVOTŘÍDNÍ kámen

Č. pol.: 318070
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318070
EAN/GTIN 9003173180709
Číslo výrobcu 318070

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ brusné hrnce TYROLIT dosahují nejvyšší rychlosti úběru a životnosti při broušení velkých ploch. Brousicí hrnec, který je k dispozici pro horniny, je vhodný zejména pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, srážení hran a předbroušení umělých kamenných a teracových desek, jakož i pro povrchové broušení na mramoru, břidlice a žule. Pro nástroj pro šroubování, můžete si vybrat mezi otvorem verze 22, 23 a závitové verze M14. Vezměte prosím na vědomí pracovní rychlost max. 50 m /s.

Charakteristika:

  • Tvar: 11BT KÓNICKÝ. MLECÍ HRNEC M.BLECH.
  • Velikost zrna: 24
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Rock
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: W20 / E14 / K45
  • Rozměr (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22,23 mm
  • Průměr: 110 mm
  • Tloušťka: 55 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nejvyšší rychlost odstraňování pro velkoplošné broušení
  • Robustní a extrémně odolné
  • Karbid křemíku pro nejlepší výsledky na horninách a materiálech s krátkým čipem

Použitie:

  • Pro náročné aplikace na skále
  • Pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, srážení hran a předbroušení umělých kamenných a teracových desek, jakož i povrchové broušení na mramoru, břidlice a žule

Odporúčanie:

  • Velikost zrna 16 – 24 pro hrubé broušení
  • Velikost zrna 60 – 220 pro jemné broušení
  • Používejte speciální ochranu pro hrnce
  • Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.

Speciální funkce:
  • Nejvyšší rychlost odstraňování
  • Nadprůměrná životnost
  • Vynikající výsledky na horninách a krátkých řezných materiálech

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka