Príruba pre skľučovadlá s krátkym kužeľom DIN 55027 400/11

Č. pol.: 317500 400/11
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ d1 / kužeľ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ D1 400 mm
Veľkosť kužeľa 11
⌀ kužeľa d2 196,885 mm
Hrúbka B 31 mm
Počet rozperných skrutiek 6
Druh produktu Príslušenstvo sústružníckeho skľučovadla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 317500 400/11
EAN/GTIN 4019208078793
Číslo výrobcu 319668

Popis

Prevedenie:

Strojovo hotovo opracované, strana skľučovadla čelne sústružená.

Použitie:

Na dodatočnú prístavbu na sústružnícke skľučovadlá s valcovitým strediacim upínačom podľa DIN 6350 A. Z dôvodu malého vykladania treba uprednostniť sústružnícke skľučovadlá so zapracovaným krátkym kužeľom.
Pre hlavy vretena DIN 55027 resp. ISO 702/III (zhodné so starou normou DIN 55022) s rozpernými skrutkami a maticami s nákružkom.

Materiál:

Oceľ C45

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka