Príruba pre skľučovadlá s krátkym kužeľom DIN 55027 250/6

Č. pol.: 317500 250/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ d1 / kužeľ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ D1 250 mm
Veľkosť kužeľa 6
⌀ kužeľa d2 106,39 mm
Hrúbka B 23 mm
Počet rozperných skrutiek 4
Druh produktu Príslušenstvo sústružníckeho skľučovadla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 317500 250/6
EAN/GTIN 4019208078717
Číslo výrobcu 319660

Popis

Prevedenie:

Strojovo hotovo opracované, strana skľučovadla čelne sústružená.

Použitie:

Na dodatočnú prístavbu na sústružnícke skľučovadlá s valcovitým strediacim upínačom podľa DIN 6350 A. Z dôvodu malého vykladania treba uprednostniť sústružnícke skľučovadlá so zapracovaným krátkym kužeľom.
Pre hlavy vretena DIN 55027 resp. ISO 702/III (zhodné so starou normou DIN 55022) s rozpernými skrutkami a maticami s nákružkom.

Materiál:

Oceľ C45

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka