{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajšie⌀ D. | 260 mm | |
Vhodné pre obloženie⌀ | 250 mm | |
Bund-⌀ d2 | 105 mm | |
Vŕtanie⌀ d3 | 50 mm | |
Výška h1 | 92 mm | |
Hrúbka príruby h2 | 25 mm | |
Typ výrobku | Príslušenstvo sústružníckeho skľučovadla |
Číslo položky | 317000 260 | |
Číslo výrobcu | 017118 |