Popis:
Měřicí šroub Digimatic s vyměnitelnou kovadlinou pro měření různých vlastností nabízí následující výhody: Pro měření tloušťky stěn trubek a válců, výšky hlavy nýtů atd. s vyměnitelnou kovadlinou (kovadlina: Plochá, válcová, tvar v).
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 1
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: 0,0002″
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,0002″.
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie, kovadlinky.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku