Popis:
Vnější mikrometr Digimatic s vyměnitelnou kovadlinkou pro měření různých prvků vám nabízí následující výhody: Pro měření tloušťky stěn trubek a válců, výšky hlavy nýtu atd. s vyměnitelnou kovadlinkou (kovadlinky: plochá, válcová, ve tvaru V).
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 25 - 50
Hodnota stupnice: 0,001 mm
Stupnice: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±4 µm
Stupnice: Stupnicový buben a objímka saténově chromované, ø18 mm
Displej: LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí síla: 5-10
ABS / INC (VČETNĚ NULY): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího etalonu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie, kovadlinky.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku