Upínacie púzdro pre valcovú stopku 2/20

Č. pol.: 316260 2/20
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ / upínanie ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    zadať želaný ⌀ upínania 10; 12; 15; 16; 20; 25; 32 mm
    vhodné pre č. 316200 2/40; 3/40
    Dĺžka L 78 mm
    40 mm
    Hrúbka pásu 4 mm
    Druh produktu Upínacie púzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 316260 2/20
    EAN/GTIN 4045197316684
    Číslo výrobcu 136371

    Popis

    Použitie:

    Na uchopenie náradia s valcovou stopkou.

    Poznámka:

    Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutia.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka