Súprava uvoľnovacích krúžkov Set RotoRi S

Č. pol.: 315910 S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vnútorného rozpätia 25 mm - 121 mm
⌀ vonkajšieho rozpätia 39 mm - 153 mm
vhodné pre ⌀ skľučovadla 80 mm - 200 mm
vhodné pre protiprúdové otvory otočných čeľustí M8; M10
Druh produktu uvoľnovací krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 315910 S
EAN/GTIN 2050002053113
Číslo výrobcu P19508142200

Popis

Prevedenie:

Vďaka špeciálnej patentovanej konštrukcii vyvrtávacích krúžkov s vačkovými segmentmi je možné plynulé nastavenie čeľustí na vytvorenie požadovaného priemeru. Patentované flexibilné upínacie čapy RotoFix, ktoré sú súčasťou súpravy, umožňujú kompenzovať veľké tolerancie zahĺbení pre skrutky v upínacích čeľustiach rozmanitých výrobcov rozsahom prestavenia 2 mm bez medzier. Nie je potrebné prepracovanie zahĺbení pre skrutky.

Výhoda:

  • Vnútorné a vonkajšie upínanie s 1 krúžkom.
  • Plynulý rozsah upínania.
  • 1/10 mm presný prísuv priemeru sústruženia.
  • Nízke náklady na prípravu vďaka upínacím čapom RotoFix.
  • Vysoká úspora nákladov na upínacie čeľuste.
  • Optimálna dostupnosť sústružníckeho nástroja.
  • Rýchla a flexibilná manipulácia.

Použitie:

Pomocou krúžkov z vysokopevnostnej špeciálnej ocele je možné pod upínacím tlakom presne vysústružiť mäkké upínacie čeľuste alebo vybrúsiť tvrdé upínacie čeľuste. Je možné použiť na vnútorné alebo vonkajšie opracovanie čeľustí.

Rozsah dodávky:

Plechový stojan, prémiové čapy RotoFix a krúžky RotoFix.
20 krúžkov a vždy po 3 čapoch M8 / M10.

Poznámka:

Na vyžiadanie sú k dispozícii aj 4- a 6-čeľusťové skľučovadlá.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka