Kombinované štvorčeľusťové skľučovadlo krátke kužeľové upínanie 200/5

Č. pol.: 315645 200/5
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajšie ⌀ A / kužeľ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-3
Veľkosť kužeľa 5
Vonkajší ⌀ A 200 mm
Prietok E 55 mm
Výška bez čeľustí H1 112 mm
Výška s čeľusťami H2 143 mm
Rozostupová kružnica F 104,8 mm
Počet rozperných skrutiek 4
Veľkosť rozperných skrutiek M10
Centrovací kužeľ B 82,575 mm
Štvorhranný upínací kľúč K 11 mm
Hmotnosť 19 kg
Druh produktu Kombinované štvorčeľusťové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 315645 200/5
EAN/GTIN 5907412202853
Číslo výrobcu 354635180000

Popis

Provedení – obrázek:

Individuálne nastavenie kombinovaných čeľustí.
Centrické nastavenie čeľustí.

Použitie:

Kombinovaná možnosť upínania prostredníctvom dvoch rôznych nastavení čeľustí:
a) centrické nastavenie základných čeľustí (pohony v telese);
b) individuálne nastavenie nadstavbových čeľustí.

To umožňuje upínanie obrobkov nepravidelného tvaru ako na lícnej doske. Špirálový krúžok na nastavenie čeľustí je tvrdený, boky špirály a závitové boky základných čeľustí sú z oboch strán brúsené.
S uchytením krátkeho kužeľa DIN 702-3. S rozperkami a maticami s nákružkami pre hlavy vretien DIN 55027. (DIN 55027, ako aj medzinárodná norma ISO702/lll sú rovnaké ako DIN 55022 (stará verzia normy)). Sústružnícke skľučovadlo sa upína bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Liatina

Rozsah dodávky:

Vrátane:
1 súprava = 4 kalené základné čeľuste.
1 súprava = 4 kalené reverzné čeľuste (ako vŕtacie a sústružnícke čeľuste).
1 upínací kľúč.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka