Kombinované štvorčeľusťové skľučovadlo valcové upínanie 125

Č. pol.: 315635 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajšie ⌀ A / kužeľ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-4
Vonkajší ⌀ A 125 mm
Prietok E 38 mm
Výška bez čeľustí H1 75 mm
Výška s čeľusťami H2 95 mm
Rozostupová kružnica F 108 mm
⌀ centrovania B 95 mm
Hĺbka centrovania C 4 mm
Štvorhranný upínací kľúč K 9 mm
Hmotnosť 6 kg
Druh produktu Kombinované štvorčeľusťové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 315635 125
EAN/GTIN 5907412202808
Číslo výrobcu 354605005700

Popis

Provedení – obrázek:

Individuálne nastavenie kombinovaných čeľustí.
Centrické nastavenie čeľustí.

Použitie:

Kombinovaná možnosť upínania prostredníctvom dvoch rôznych nastavení čeľustí:
a) centrické nastavenie základných čeľustí (pohony v telese);
b) individuálne nastavenie nadstavbových čeľustí.

To umožňuje upínanie obrobkov nepravidelného tvaru ako na lícnej doske. Špirálový krúžok na nastavenie čeľustí je tvrdený, boky špirály a závitové boky základných čeľustí sú z oboch strán brúsené.
S cylindrickým strediacim upínačom DIN 702-4. Skľučovadlo sa pripevňuje skrutkami zozadu na prírubu a tá zase na vreteno.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Liatina

Rozsah dodávky:

Vrátane:
1 súprava = 4 kalené základné čeľuste.
1 súprava = 4 kalené reverzné čeľuste (ako vŕtacie a sústružnícke čeľuste).
1 upínací kľúč.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka