Sady zkušebních závaží 100 g (M1); 1000 g (M1)

Č. pol.: 315-411-407
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Doplnkové závažie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 315-411-407
EAN/GTIN 4045761245723
Číslo výrobcu 315-411-407

Popis

Popis:

  • Bezpečnostní sada 100 g (M1)
  • 1000 g (M1)
  • Bezpečnostní sada KERN nabízí volitelně prostor pro další zkušební závaží, abyste mohli váhu zkontrolovat na pro vás relevantní hodnotu hmotnosti
  • Užitečné příslušenství individuálně přizpůsobené ″KERN Safety Set″, např. speciální rukavice, pinzety, násady na závaží, kartáče atd., vám pomohou při správné manipulaci se zkušebními závažími
  • V praktickém ochranném pouzdře uloženém vedle váhy můžete kdykoli zkontrolovat a zajistit vysokou přesnost váhy

Charakteristika:

  • Třída OIML M1
  • Jmenovitá hodnota 100 g - 1 kg
  • Nerezová ocel

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.