{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 100 mm | |
Dĺžka L | 53 mm | |
Výška H | 30 mm | |
Šírka drážky D | 7,96 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 24 mm | |
Dĺžka priehradky A | 9,49 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 314425 100 | |
EAN/GTIN | 4067263113003 | |
Číslo výrobcu | 314425 100 |