Kotouč stojanové brusky 200x20x32 mm typ 1 89A46M5AV217

Č. pol.: 3142
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3142
EAN/GTIN 9003170031424
Číslo výrobcu 3142

Popis

Popis:

Tento kotouč se nejlépe používá pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů HSS. Použití jemného korundu vytváří obzvláště chladný povrch broušení, aby se zabránilo dalšímu tepelnému namáhání obrobku. Nabízíme vám širokou škálu rozměrů pro pokrytí nejběžnějších aplikací. Redukční kroužek je již součástí balení a může být také znovu objednán.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 46
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS
  • Specifikace: 89A 46 M5A V217
  • Rozměr (D x D x H x H): 200 x 20 x 32 mm
  • Průměr: 200 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Klidný chod
  • Stohovatelný

Použitie:

  • Pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů HSS

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka